{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; blanc | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 1 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | gauche | |
| Façades des portes | fermeture | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 1 pc. | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Classe de sécurité incendie | F90 | |
| Capacité de résistance au feu | 90 min | |
| Type de produit | armoires de sécurité | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 122 kg | |
| Situation d’installation et de montage | elément encastré variable | |
| Norme | DIN EN 14470-1 | |
| Domaine d’utilisation | stockage de matières dangereuses inflammables | |
| Largeur totale Bg | 593 mm | |
| Profondeur totale Tg | 574 mm | |
| Hauteur totale Hg | 600 mm | |
| Largeur caisson Br | 593 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 574 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 600 mm |
| Référence article | 981170 | |
| EAN / GTIN | 4054923099357 | |
| Réf. fabricant | 30472-001-35283 | |
| Fabricant/personne responsable | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |