• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Unterbauschrank

Artikel-Nr.: 981170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahlblech
Farbe grau; weiß
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 1 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag links
Tür-Fronten geschlossen
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 1 St.
Schrankbelüftung ja
Feuersicherheitsklasse F90
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min
Produktart Sicherheitsschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 122 kg
Aufstell- und Einbausituation Einbauelement variabel
Norm DIN EN 14470-1
Einsatzbereich Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen
Breite gesamt Bg 593 mm
Tiefe gesamt Tg 574 mm
Höhe gesamt Hg 600 mm
Korpus Breite Br 593 mm
Korpus Tiefe Ti 574 mm
Korpus Höhe Ho 600 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981170
EAN / GTIN 4054923099357
Herstellernummer 30472-001-35283
Hersteller/verantwortliche Person asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten. Abluftanschluss mit Außen-⌀ 50 mm.

Norm:

gemäß DIN EN 14470-1.