Armadietto di sicurezza

Codice art.: 981170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 600 mm
Larghezza 593 mm
Profondità 574 mm
Peso 113 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per sostanze pericolose

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981170
EAN / GTIN 4054923099357
Codice del produttore 30472-001-35283

Descrizione

Esecuzione:

Stoccaggio sicuro e a norma di sostanze pericolose nei posti di lavoro. Resistenza al fuoco: 90 minuti. Collegamento per scarico aria con ⌀ esterno di 50 mm.

Norma:

a norma DIN EN 14470-1.