Turva-alakaappi

Tuote nro.: 981170
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 600 mm
Leveys 593 mm
Syvyys 574 mm
Paino 113 kg
Tuotetyyppi Vaarallisten aineiden käsittelypaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981170
EAN / GTIN 4054923099357
Valmistajan numero 30472-001-35283

Kuvaus

Malli:

Vaarallisten aineiden turvallinen ja määräystenmukainen säilytys työtiloissa. Tulenkestävyys 90 minuuttia. Poistoilmaliitännän ulko-⌀ 50 mm.

Standardi:

vastaa DIN EN 14470-1.