Montážna súprava, Počet nástrojov: 8

Č. pol.: 954847 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 8
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 0,462 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954847 8
EAN/GTIN 2050002004429
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954847: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté GARANT c. 713440 vel. 160: 1 ks
Pinzeta hrot HOLEX c. 727520 vel. N: 1 ks
Pinzeta pod uhlom HOLEX c. 727600 vel. N: 1 ks
Montážne upínacie kliešte HOLEX c. 727950 vel. 200: 1 ks
Súprava Pick 5 dielna PB SWISS TOOLS c. 727990 vel. 5: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky