Pre túto položku je dostupný iný variant:

Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi, Celková dĺžka: 160

Č. pol.: 713440 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 713440 160
EAN/GTIN 4045197373588
Číslo výrobcu 713440 160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.