Rohové pracovisko pre pracovnú stanicu eLevel, s 1 zdvíhacím stĺpikom, s tmavosivou doskou Eluplan

Č. pol.: 920080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 700-1000
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 100
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 100 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 700 mm - 1 000 mm
Šírka 1 100 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 1 000 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Materiál pracovná doska drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Obloženie Pracovná doska Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Pracovná doska Povrch antistatický, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Povrch pracovnej dosky tmavosivá
Hmotnosť 65 kg
Druh produktu Rohové pracovisko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920080
EAN/GTIN 4045197169068
Číslo výrobcu 920080
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rohové pracovisko s pracovnou doskou hrubou 40 mm a 1 zdvíhacím stĺpikom. S elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Len v kombinácii s 2 pracovnými stanicami eLevel. Ovládanie naprogramované na 5 zdvíhacích jednotkách.

Lakování:

Základňa myšia sivá RAL 7005, nie je konfigurovateľná. Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný. Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.