{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 480 mm | |
| Šírka | 55 mm | |
| Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
| Menovité napätie | 250 V | |
| Menovitý prúd | 16 A | |
| Druh prúdu | AC | |
| Spínač zapnutia/vypnutia | nie | |
| Počet zásuviek Typ F | 2 | |
| Zásuvka Typ | F | |
| Hmotnosť | 2 kg | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Číslo položky | 928460 DE250V/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406116378 | |
| Číslo výrobcu | 928460 DE250V/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |