Stojan na materiál (kolieska), Typ: 1

Č. pol.: 919904 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah prestavenia výšky 675 mm - 1 050 mm
Šírka valčekov 400 mm
Nosnosť 200 kg
Hmotnosť 7,1 kg
Druh produktu Stojan na materiál

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919904 1
EAN/GTIN 4062406098131
Číslo výrobcu 919904 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stojan na materiál s pevnou konštrukciou s 5 podstavcami, pozinkovaný oceľový valec (⌀ 50 mm) a plynulé nastavenie výšky.
Oceľový valec je možné spustiť alebo zdvihnúť pomocou istiacich matíc 25 mm, čím je možné voliteľne pracovať s alebo bez bočného dorazu.

Lakování:

Dvojfarebný (svetlosivá farba RAL 7035, signálna modrá farba RAL 7016) prášková povrchová úprava.
Iné laky nie sú možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka