Soporte material con ruedas, Tipo: 1

Número de artículo: 919904 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Sello de calidad y comprobación
Ninguno/a
Color
gris; gris
Intervalo de regulación de altura mín.
675 mm
Intervalo de regulación de altura máx.
1.050 mm
Tipo de producto
Soporte de material
Capacidad de carga máx.
200 kg
Regulable en altura
sí
Anchura
400 mm
Peso
7,1 kg
Móvil
no

Identificación y clasificación

Número de artículo 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Número del fabricante 919904 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de material con estructura de 5 patas estable, rodillo de acero galvanizado (⌀ 50 mm) y regulación de altura con progresión continua.
El rodillo de acero se puede hacer bajar o subir por medio de contratuercas de 25 mm, gracias a lo cual se puede trabajar con o sin tope lateral, según se desee.

Lacado:

De dos colores (gris claro RAL 7035, antracita RAL 7016) con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Otros colores no disponibles.