Anyagtartó (görgősbak), Típus: 1

Cikkszám: 919904 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítási tartomány 675 mm - 1 050 mm
Görgőszélesség 400 mm
Teherbírás 200 kg
Súly 7,1 kg
Termék fajtája Anyagtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Gyártó száma 919904 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Anyagtartó stabil 5 lábas kialakításban, horganyzott acélgörgővel (⌀ 50 mm) és fokozatmentes magasságállítással.
Az acélgörgő egy ellenanya segítségével 25 mm-rel lesüllyeszthető ill. megemelhető, ennek köszönhetően a munkavégzés történhet választhatóan oldalsó támasszal vagy anélkül.

Szín:

Kétszínű (RAL 7035 világosszürke, RAL 7016 antracit) porszórt bevonattal.
Ettől eltérő szín nem lehetséges.