Suport pentru material (capră cu rulouri), Tip: 1

Cod articol.: 919904 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Culoarea gri; gri
Interval de reglare a înălțimii min. 675 mm
Interval de reglare a înălțimii max. 1.050 mm
Tip produs Suport pentru material
Capacitate portantă max. 200 kg
Reglabil pe înălţime da
Lăţime 400 mm
Greutate 7,1 kg
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Număr producător 919904 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport de material cu o structurő stabilă cu 5 picioare, rolă din oţel galvanizată (⌀ 50 mm) şi ajustare continuă pe înălţime.
Rola din oţel poate fi coborâtă, respectiv ridicată prin contrapiuliţe cu 25 mm, astfel se poate lucra, la alegere, cu sau fără opritor lateral.

Culoare:

Bicolor (gri deschis RAL 7035, antracit RAL 7016) acoperit cu vopsea pulbere.
Nu sunt posibile alte culori.