Stojak podporowy (koziołek rolkowy), Typ: 1

Nr art.: 919904 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Szare; Szare
Min. zakres regulacji wysokości 675 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 1 050 mm
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 200 kg
Z regulacją wysokości tak
Szerokość 400 mm
Masa 7,1 kg
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Numer producenta 919904 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stojak podporowy o stabilnej konstrukcji z 5 nogami, z ocynkowaną rolką stalową (⌀ 50 mm) i płynną regulacją wysokości.
Rolkę stalową można opuszczać lub podnosić 25 mm za pomocą nakrętek kontrujących, dzięki czemu można pracować z ogranicznikiem bocznym lub bez niego.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowa (szary jasny RAL 7035, antracytowy RAL 7016) lakier proszkowy.
Inne lakierowania nie są dostępne.