Stojan na materiál (kladkový podvalek), Typ: 1

Artiklové číslo: 919904 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Třída jakosti Žádné
Barva Šedá; Šedá
Rozsah nastavení výšky min. 675 mm
Rozsah nastavení výšky max. 1 050 mm
Druh produktu Materiálový stojan
Nosnost max. 200 kg
Výškově nastavitelné ano
Šířka 400 mm
Hmotnost 7,1 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Číslo výrobce 919904 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stojan na materiál s robustní 5stopou konstrukcí, pozinkovanými ocelovými kolečky (⌀ 50 mm) a plynulým nastavením výšky.
Ocelový válec lze snížit nebo zvýšit použitím pojistných matic o 25 mm, což umožňuje pracovat s bočním dorazem nebo bez něj.

Lakování:

Dvoubarevná (světle šedá RAL 7035, antracitová šedá RAL 7016), práškově nanášený lak.
Jiná lakování nejsou možná.