Medžiagų laikymo stovas (ritininis stovas), Tipas: 1

Prekės Nr.: 919904 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio reguliavimo ribos 675 mm - 1 050 mm
Veleno plotis 400 mm
Leistinoji apkrova 200 kg
Svoris 7,1 kg
Produkto rūšis Medžiagų laikymo stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Gamintojo numeris 919904 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtai stovintis penkiakojis stovas medžiagoms, cinkuotas plieninis velenas (⌀ 50 mm), pasirinktinai fiksuojamas aukštis.
Plieninį veleną galima antveržlėmis nuleisti arba pakelti 25 mm, todėl galima pasirinkti dirbti su šoniniu ribotuvu arba be jo.

Spalva:

Dviejų spalvų (šviesiai pilkos RAL 7035, tamsiai pilkos RAL 7016), dažyta milteliniu būdu.
Kitų spalvų pasirinkti negalima.