Supporto a rulli, Modello: 1

Codice art.: 919904 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 675 mm - 1.050 mm
Larghezza rullo 400 mm
Portata 200 kg
Peso 7,1 kg
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Codice del produttore 919904 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per materiale con base a 5 razze, ruota in acciaio zincato (⌀ 50 mm) e regolazione continua dell’altezza.
La ruota in acciaio può essere abbassata o sollevata di 25 mm con i controdadi, consentendo di lavorare con e senza battuta laterale.

Verniciatura:

Bicolore (grigio chiaro RAL 7035, antracite RAL 7016) termoverniciato.
Non sono disponibili altri tipi di verniciatura.