Support à matériaux (support à rouleaux), Type: 1

Réf.: 919904 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,44 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Label de qualité et de contrôle sans
Couleur gris; gris
Plage de réglage en hauteur min. 675 mm
Plage de réglage en hauteur max. 1 050 mm
Type de produit Supports à matériaux
Charge admissible max. 200 kg
Réglage en hauteur oui
Largeur 400 mm
Poids 7,1 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Réf. fabricant 919904 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support à matériaux avec 5 pieds fixes, rouleau d’acier galvanisé (⌀ 50 mm) et réglage progressif de la hauteur.
Le rouleau en acier peut être abaissé ou remonté à l’aide de contre-écrous de 25 mm afin de travailler avec ou sans butée latérale.

Coloris:

Bicolore (gris clair RAL 7035, anthracite RAL 7016), revêtement par poudre.
Autres teintes impossibles.