Zámkové puzdro bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914212
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh puzdro na cylindrický zámok
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby apríl 2006
pre prevádzkové zariadenie do roku výroby polovica r. 2008
Materiál objímka Mosadz
vhodné pre roletové skrine
Uzamykací jazyk Dĺžka 31 mm
Uzamykací jazyk Tvar Hácik
Dĺžka háčika 59 mm
Rozsah balenia kompletné so zamykacím hácikom a pružinou
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zámkové puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914212
EAN/GTIN 4045197574244
Číslo výrobcu 192.503 NEU

Popis

Prevedenie:

Celková dĺžka zatváracieho háčika 59 mm, dĺžka háčika 31 mm.

Vhodné pro:

Roletové skrine č. 947355, 947755, 947855, 956380 a 956700 od roku výroby apríl 2006 do polovice roku 2008. Rok výroby od polovice roku 2000 do apríla 2006 na vyžiadanie.

Rozsah dodávky:

Zámkové puzdro kompletne so zatváracím háčikom a pružinou vrátane upevňovacej matice.