Lukkohylsy ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914212
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Huhtikuu 2006
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Puoliväli 2008
Holkin materiaali messinki
sopii tuotteelle Rulokansikaapit
Lukituskielen pituus 31 mm
Lukituskielen muoto koukku
Haan pituus 59 mm
Toimituksen sisältö mukana sulkuhaka ja jousi
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914212
EAN / GTIN 4045197574244
Valmistajan numero 192.503 NEU

Kuvaus

Malli:

Lukitushaan kokonaispituus 59 mm, haan pituus 31 mm.

Sopii:

Rulokaapit nro 947355, 947755, 947855, 956380 ja 956700 valmistusvuoden 2006 huhtikuusta valmistusvuoden 2008 puoliväliin. Valmistusvuoden 2000 puolivälistä vuoden 2006 huhtikuuhun pyynnöstä.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli,sisältää kiinnitysmutterit ja -sinkilät.