{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Zárás típusa | Hüvely hengerzárhoz | |
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez | 2006. április | |
Évig gyártott műhelyberendezésekhez | 2008. közepe | |
Hüvely anyaga | Sárgaréz | |
Alkalmazható | Redőnyös szekrények | |
Zárnyelv hossza | 31 mm | |
Zárnyelv alakja | horog | |
Kampó hossza | 59 mm | |
Tartalom | Kompletten zárókampóval és rugóval | |
A szerelőanyag a készlet tartozéka | igen | |
A zárbetét közvetlenül beilleszthető | igen | |
Mélyedés hengerzár alaknak | igen | |
Zárbetét csere lehetséges | igen | |
HO zárberendezés betét beépíthető | igen | |
Szállítás betét nélkül | igen | |
Termék fajtája | Zárperselyek |
Cikkszám | 914212 | |
EAN / GTIN | 4045197574244 | |
Gyártó száma | 192.503 NEU |