Kućište brave bez brave

Artikl br.: 914212
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Travanj 2006.
za opremanje pogona do godine proizvodnje Sredinom 2008.
Materijal čahure Mjed
prikladno za Roletni ormari
Zaporni jezičac, duljina 31 mm
Oblik zapornog jezičca Kuka
Duljina kuke 59 mm
Dio isporuke u cijelosti sa zapornim kukama i oprugama
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914212
EAN / GTIN 4045197574244
Broj proizvođača 192.503 NEU

Opis

Izvedba:

Ukupna duljina kuke 59 mm, duljina kuke 31 mm.

Odgovara:

Ormari br. 947355, 947755, 947855, 956380 i 956700 od godine proizvodnje travanj 2006. do sredine 2008. Godina proizvodnje sredina 2000. Do travnja 2006. Na upit.

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s kukom i oprugom, uključena matica.