Slothuls zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914212
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar April 2006
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar Midden 2008
Materiaal huls Messing
Geschikt voor Jaloeziekasten
Sluittong lengte 31 mm
Vorm sluittong Haak
Haaklengte 59 mm
Levering compleet met sluithaak en veer
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914212
EAN/GTIN 4045197574244
Nummer fabrikant 192.503 NEU

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte sluithaak 59 mm, haaklengte 31 mm.

T.b.v.:

Jaloeziekasten nr. 947355, 947755, 947855, 956380 en 956700 vanaf bouwjaar april 2006 tot halverwege 2008. Halverwege bouwjaar 2000 tot april 2006 op aanvraag.

Levering:

Slothuls compleet met sluithaak en veer, inclusief bevestigingsmoer.