Låshylsa utan låscylinder

Art-nr: 914212
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lås typ Hylsa för cylinderlås
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår April 2006
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår I mitten av 2008
Material hylsa Mässing
passar för Jalusiskåp
Låstunga längd 31 mm
Form låstunga krok
Haklängd 59 mm
leveransinnehåll komplett med låshake och fjäder
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Urtag för låscylinderform ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Låshylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914212
EAN/GTIN 4045197574244
Tillverkarens nummer 192.503 NEU

Benämning

Utförande:

Låstungans totallängd 59 mm, haklängd 31 mm.

Passar till:

Jalusiskåp nr 947355, 947755, 947855, 956380 och 956700 med tillverkningsår från april 2006 till mitten av 2008. Tillverkningsår från mitten av 2000 till april 2006 på förfrågan.

Leveransinnehåll:

Låshylsa komplett med låstunga och fjäder, inkl. fästmutter och fästklämma.