Logement de cylindre sans barillet extractible

Réf.: 914212
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Avril 2006
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction Mi-2008
Matériau douille Laiton
Adapté pour Armoires à volets roulants
Longueur patte de fermeture 31 mm
Forme patte de fermeture Crochet
Longueur crochet 59 mm
Livraison complètes avec crochet de fermeture et ressort
Matériel de montage fourni oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914212
EAN / GTIN 4045197574244
Réf. fabricant 192.503 NEU

Description

Exécution:

Longueur totale du crochet de fermeture 59 mm, longueur du crochet 31 mm.

Adapté(s) pour:

Armoires à volets roulants 947355, 947755, 947855, 956380 et 956700 de l’année de construction avril 2006 à mi-2008. Année de construction mi-2000 à avril 2006 sur demande.

Livraison:

Logements de cylindre complets avec crochet de fermeture, ressort et écrous de fixation.