Puša za ključavnico brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914212
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja Piša za cilindrično ključavnico
za delavniško pohištvo od leta izdelave April 2006
za delavniško pohištvo do leta izdelave Sredina 2008
Material puše Medenina
Primerne za Omare z rolo-vrati
Dolžina zapiralnega jezička 31 mm
Oblika zapiralnega jezička Kavelj
Dolžina kavlja 59 mm
Obseg dobave kompletno z zapiralnim jezičkom in vzmetjo
Montažni material v obsegu dobave Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Odprtina za obliko cilindričnega vložka da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914212
EAN/GTIN 4045197574244
Številka proizvajalca 192.503 NEU
Proizvajalec/odgovorna oseba GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 REUTLINGEN-MITTELSTADT, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Skupna dolžina zapirala 59 mm, dolžina kavlja 31 mm.

Primerno za:

Omare z rolo-vrati art. 947355, 947755, 947855, 956380 in 956700 od letnika izdelave april 2006 do sredine 2008. Letnik izdelave sredina 2000 do aprila 2006 po naročilu.

Obseg dobave:

Celotna puša za ključavnico z zapiralnim jezičkom in vzmetjo, vklj. s pritrdilno matico.