Casquillo de la cerradura sin bombillo

Número de artículo: 914212
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock
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
Material latón
Suministro sin bombillo
Tipo de cierre cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura HO
Para mobiliario industrial hasta el año de construcción 2008
Para mobiliario industrial a partir del año de construcción 2006
Forma de la lengüeta de cerradura Gancho
Longitud de la lengüeta de cerradura 59 mm
Tipo de producto Casquillo de cerradura

Identificación y clasificación

Número de artículo 914212
EAN / GTIN 4045197574244
Número del fabricante 192.503 NEU
Fabricante/responsable GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Longitud de los ganchos de cierre 59 mm, long. de los ganchos 31 mm.

Idóneo para:

Armarios de cierre corredizo n.º 947355, 947755, 947855, 956380 y 956700 a partir de año de fabricación de abril 2006 hasta mediados 2008. Año de fabricación de mediados 2000 hasta abril 2006 a petición.

Volumen de suministro:

Casquillo de cerradura completo con ganchos de cierre y muelle, incluye tuerca de fijación.