Rezací nôž s 1-zložkovou rukoväťou, s 3 odlamovacími čepeľami, Šírka čepele: 18

Č. pol.: 845075 18
Zľava
4,26 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 149 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 165 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 845075 18
EAN/GTIN 4069515023405
Číslo výrobcu 845075 18
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko kvalitná plastová rukoväť, s 3 odlamovacími čepeľami (podobné č. 845010 veľ. 10), 8-stupňovými, šírka 18 mm.
Zasúvacie/vysúvacie čepele v presnom kovovom vedení. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 veľ. 10; 845019 veľ. 50; 845021 veľ. 10; 845023 veľ. 50.