Cutter avec manche monomatière, avec 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845075 18
Remise
4,68 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 510 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame
Lames secables
Matériau poignée
plastique
sécurité
blocage
Largeur lame
18 mm
Longueur lame
100 mm
Epaisseur lame
0,5 mm
Longueur poignée
165 mm
Couleur
gris; Rouge; noir
Nombre de morceaux de lame, lame cassable
8
Nombre de lames
3
Type de produit
couteaux
Caractéristiques
lame cassable; lame interchangeable; lame escamotable

Identification et classification

Référence article 845075 18
EAN / GTIN 4069515023405
Réf. fabricant 845075 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche en plastique de haute qualité, avec 3 lames cassables (similaires 845010 réf. 10), 8 morceaux, largeur 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf. 50.