Hobbykniv med 1K-greb, med 3 knækklinger, Klingebredde: 18mm

Art.-nr.: 845075 18
Rabat
30,78 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34.299 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, klinge Knækklinge
Materiale, greb kunststof
Bredde, klinge 18 mm
Længde, klinge 100 mm
Tykkelse, klinge 0,5 mm
Farve grå; rød; sort
Antal knæktrin, klinge, knækbar 8
Antal klinger 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, indtrækkelig; med klingebeskyttelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845075 18
EAN/GTIN 4069515023405
Producentnummer 845075 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Klinger, der kan skydes ind eller trækkes ud, i præcis metalføring. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Solidt kunststofgreb, med 3 knækklinger (ligner nr. 845010 str. 10), 8 trin, 18mm i bredden.

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845019 str. 50; 845021 str. 10; 845023 str. 50.