Katkoteräveitsi, 1K-kahva, 3 katkoterää, terän leveys: 18mm

Tuote nro.: 845075 18
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
42 526 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 165 mm
Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Katkaisuosien lkm 8

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 845075 18
EAN / GTIN 4069515023405
Valmistajan numero 845075 18
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Laadukas muovikahva, 3 katkoterää (kuten nro 845010 koko 10), 8-osainen, leveys 18 mm.
Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.