Coltello con impugnatura monocomponente, con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845075 18
Sconto
4,79 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34.152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di lama Lama preincisa a settori
Materiale impugnatura plastica
Larghezza lama 18 mm
Lunghezza lama 100 mm
Spessore lama 0,5 mm
Colore grigio; rosso; nero
Numero di settori preincisi, Lama staccabile 8
Numero lame 3
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche Lama staccabile; Lama retrattile; Con protezione per lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845075 18
EAN / GTIN 4069515023405
Codice del produttore 845075 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura in plastica di alta qualità, con 3 lame preincise a settori (simile a n. art. 845010 Dim. 10), a 8 livelli, 18 mm di larghezza.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.