{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento do x-ato sem lâmina | 165 mm | |
| Comprimento da lâmina | 100 mm | |
| Largura da lâmina | 18 mm | |
| Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
| Número de níveis de corte | 8 |
| Número do artigo | 845075 18 | |
| EAN/GTIN | 4069515023405 | |
| Número do fabricante | 845075 18 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |