Nož s segmentnimi rezili z 1K ročajem, s 3 segmentimi rezili, Širina rezila: 18mm

Št. art.: 845075 18
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36.912 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rdeča; srebro
Število segmentov, rezilo, možno odlomiti 8
Število rezil v ročaju 3
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo, možno odlomiti; utrditev rezila; rezilo pogrezljivo
Material rezila jeklo
Debelina rezila 0,5 mm
Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Vrsta rezila Segmentno rezilo
Varnostna tehnologija rezilo pogrezljivo
Kovinski ročaj umetne mase
Rezila v ročaju da
Celotna dolžina 165 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845075 18
EAN/GTIN 4069515023405
Številka proizvajalca 845075 18
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Kakovosten ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, s tremi 8-stopenjskimi segmentnimi rezili (podobno št. 845010 vel. 10), širina 18 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.