Nastavovací kľúč, rýchlo prestaviteľný 110

Č. pol.: 813920 110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110 mm
Norma ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
maximálny rozmer cez steny 17 mm
Celková dĺžka 4 palec
Poloha rozovretia 22,5 Stupeň
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Stupnica Áno
Plášť rukoväti nie
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813920 110
EAN/GTIN 3662424092183
Číslo výrobcu 101.4

Popis

Prevedenie:

Ergonomický tvar, chrómovaný. Poloha rozovretia 22,5°. Časovo úsporný a rýchly nastavovací mechanizmus. S metrickou a palcovou stupnicou na rozovretí.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka