Nastavovací kľúč, rýchlo prestaviteľný 255

Č. pol.: 813920 255
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 255 mm
Norma ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
maximálny rozmer cez steny 38 mm
Celková dĺžka 10 palec
Poloha rozovretia 22,5 Stupeň
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Stupnica Áno
Plášť rukoväti nie
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813920 255
EAN/GTIN 3662424092213
Číslo výrobcu 101.10

Popis

Prevedenie:

Ergonomický tvar, chrómovaný. Poloha rozovretia 22,5°. Časovo úsporný a rýchly nastavovací mechanizmus. S metrickou a palcovou stupnicou na rozovretí.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka