{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec fonction de cliquet | non | |
| Avec graduation | oui | |
| Ouverture maximale | 17 mm | |
| Anti-étincelant | non | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de produit | clé à molette | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787 | |
| Longueur totale | 110 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 813920 110 | |
| EAN / GTIN | 3662424092183 | |
| Réf. fabricant | 101.4 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |