Stavitelný klíč rychle přestavitelný, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 813920 110
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
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
chromvanadiová ocel
S funkcí ráčny
ne
Maximální velikost klíče
17 mm
Celková délka L
110 mm
Norma
ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Povrch
chromované
S odstupňováním
ano
Bezjiskrový
ne
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické
Druh produktu
Stavitelný klíč
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Číslo výrobce 101.4
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Ergonomický tvar, pochromovaný. Úhel otevření 22,5°. Rychlý mechanismus nastavení šetřící čas. S metrickým i palcovým měřítkem u svěrné čelisti.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100