• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Llave inglesa de ajuste rápido, Longitud total: 110mm

Número de artículo: 813920 110
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
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Con función de carraca no
Ancho de llave máximo 17 mm
Longitud total L 110 mm
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Superficie cromado/a
Con escala sí
Sin chispas no
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de producto Llave inglesa
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Número del fabricante 101.4
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Forma ergonómica, cromada. Posición de la boca 22,5°. Mecanismo de ajuste rápido que ahorra tiempo. Con graduación métrica y en pulgadas en la boca.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100