Viljuškasti ključ s brzim podešavanjem 110 mm

Artikl br.: 813920 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
Standard ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
maksimalna širina ključa 17 mm
ukupna duljina 4 col
Položaj širine ključa 22,5 stupanj
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Skaliranje Da
Navlaka za dršku Ne
Vrsta proizvoda Viljuškasti ključevi s pužem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Broj proizvođača 101.4

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblik, kromiran. Položaj vilice 22,5°. Brzi mehanizam podešavanja koji štedi vrijeme. Sa skalom s metričkim jedinicama i colima na vilici.

Standard:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu