Svédcsavarkulcs gyorsállítással 110 mm

Cikkszám: 813920 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
Szabvány ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Maximális kulcsnyílás 17 mm
Teljes hossz 4 coll
Pofaállás 22,5 fok
Felület krómozott
szikramentes nem
Skálázás igen
Markolat köpeny nem
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Gyártó száma 101.4

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus alakú, krómozott. Pofaállás 22,5°. Időtakarékos és gyors beállító mechanizmus. A pofán metrikus és colos skálaosztással.

Szabvány:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz