Rullegaffelnøgle med hurtig justering 110 mm

Art.-nr.: 813920 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 110 mm
Norm ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Maks. størrelse 17 mm
Hel længde 4 tommer
Kæbestilling 22,5 grader
Overflade forkromet
gnistfri nej
Skalering ja
Greb nej
Produkttype Skiftenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813920 110
EAN/GTIN 3662424092183
Producentnummer 101.4

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk form, forkromet Kæbestilling 22,5°. Tidsbesparende og hurtig justeringsmekanisme. Med metrisk og britiske måleenheder i skalering på kæben.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven