Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 110mm

Artikel-Nr.: 813920 110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
mit Ratschenfunktion nein
Schlüsselweite max. 17 mm
Länge gesamt L 110 mm
Norm ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Oberfläche verchromt
mit Skalierung ja
Funkenfrei nein
Eigenschaften Griff ergonomisch
Produktart Rollgabelschlüssel
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Herstellernummer 101.4
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomische Form, verchromt. Maulstellung 22,5°. Zeitsparender und schneller Einstellmechanismus. Mit metrischer und zölliger Skalierung am Maul.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100