• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vozík na systémové kufre s rukoväťou, Typ: TLBX

Č. pol.: 918559 TLBX
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 910 mm
Šírka 790 mm
Hĺbka 400 mm
Výška nosného rámu 180 mm
⌀ kolesa 125 mm
Maximálna nosnosť 250 kg
Hmotnosť 9,6 kg
Druh produktu Vozík s rukoväťou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 918559 TLBX
EAN/GTIN 4062406295622
Číslo výrobcu 918559 TLBX
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zvarená oceľová konštrukcia. Rukoväť s vložkou z materiálu Haptoprene® a polypropylénom odolným proti nárazom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Vhodné pro:

Systémový kufor L-BOXX® č. 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.