Atornillador dinamométrico electrónico HCT, Par máximo: 200cNm

Número de artículo: 659021 200
Descuento
998,60 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
187 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Rango de par de giro mín. 0,4 Nm
Rango de par de giro máx. 2 Nm
Asiento para puntas F 6,3
Interfaz Bluetooth®; USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 246 mm
Peso total 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante sí
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,6 V
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Carga inalámbrica no
Recargable sí
Indicador de estado de carga sí
Clase de protección IP: IP40
Serie HCT
Denominación del fabricante Elektronischer Drehmomentschraubendreher HCT
Embalaje Maletín
área EX no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro cNm; Nm
Par de giro mín., Nm 0,4
Par de giro mín., cNm 40
Par máx., Nm 2
Par máx., cNm 200
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Idiomas Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
Aplicación de radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Tamaño de la pantalla 1,3 pul
Principio de disparo Activación electromecánica
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Forma de la conexión asiento para puntas
Indicación digital
Precisión del par de giro en sentido antihorario 2 %
Messtechnik electrónica
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 659021 200
EAN / GTIN 4067263138365
Número del fabricante 659021 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Pantalla TFT grande, de alto contraste, de 1,3 pulgadas con ángulo de visión estable y vista giratoria para una fácil visualización de la pantalla independientemente de la aplicación. Con indicación de batería y memoria.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Aplicaciones de atornillado: Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar tanto directamente en la llave como cómodamente a través de la aplicación.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: Aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El atornillador dinamométrico electrónico tiene una interfaz bidireccional, pero también se puede utilizar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: Para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth® n.º 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (https://hog.tools/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora).
  • Salida de datos: Posible a través de Bluetooth® o USB C. A través de Bluetooth®: A través de las aplicaciones como archivo.csv o directamente en el atornillador dinamométrico a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda. A través de la interfaz USB C: los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Homologación para radiotransmisión: Los atornilladores dinamométricos con interfaz Bluetooth® tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía y Reino Unido.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar, además, que para seguir trabajando con un apriete de atornillado incorrecto sea necesario introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 180° claramente visible con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido). Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Nivel de protección IP40.
  • El mango de 2 componentes de los atornilladores dinamométricos proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • La hora y la fecha en el atornillador dinamométrico se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.
  • Tolerancias: Se pueden establecer tres tipos de tolerancia. Tolerancia relativa en %, tolerancia absoluta en la unidad establecida y ventana de tolerancia.
  • Mango de acoplamiento rápido con soporte magnético para puntas.
  • Unidades de medida: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Modos: Indicador del par de giro; activación del par de giro.

Ventaja:

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Al utilizar el aparato de comprobación del par de giro HCT en combinación con una llave dinamométrica HCT:
  • Visualización simultánea de los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT en la pantalla del aparato de comprobación del par de giro.
  • Visualización y evaluación automática de los valores máximos obtenidos mediante la llave dinamométrica HCT y el aparato de comprobación del par de giro HCT.
  • Las llaves dinamométricas HCT bloqueadas debido a una sobrecarga se pueden volver a activar con el aparato de comprobación del par de giro. (Después de la activación, se recomienda calibrar las llaves dinamométricas HCT).

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

par de giro: En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: ±2 %.

Volumen de suministro:

Cable de datos USB-C, 1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 de 3,6 V/3400 mA (se carga directamente en la herramienta a través de conector USB C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.º 081574 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en el n.° 081590 4ULTRA. El atornillador dinamométrico GARANT se puede integrar en cualquier sistema superior (p. ej., MES) mediante la pasarela n.º 650022 GATEWAY a través de un protocolo abierto.
El atornillador dinamométrico GARANT también está disponible con el n.º 659023 como variante sin Bluetooth®.
Este artículo también se puede conectar al ordenador o portátil a través de HID (sin necesidad de software) utilizando el HCT Smart Dongle n.º 498998 STICK.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar para apretar y aflojar de forma controlada tornillos y tuercas.
  • Utilizar para mediciones interiores.
  • Utilizar para giro a derecha y a izquierda.
  • Utilizar únicamente dentro de los límites especificados en las características técnicas.
  • Respetar, en particular, el rango de medición admisible y la precisión indicada.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar en un entorno limpio y sin polvo para evitar errores de medición.
  • Utilizar únicamente en combinación con cabezales de inserción adecuados en cuanto a forma y diseño.
  • Revisar y calibrar periódicamente la llave dinamométrica.

Utilización indebida
  • No utilizar como herramienta mecánica (p. ej.,
  • ej.,
  • para accionar, golpear, ajustar).
  • Evitar las vibraciones, los movimientos bruscos, los golpes y las sacudidas.
  • Manejar con cuidado (sin ejercer demasiada presión).
  • Tener en cuenta las condiciones ambientales (evitar el calor y las atmósferas explosivas).
  • No realizar modificaciones no autorizadas.
  • Abrir la carcasa solo por la tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No sobrepasar el par máximo de la llave dinamométrica, la llave de vaso hexagonal, la carraca reversible fija y el accesorio de atornillado.
  • No instalar componentes que no cumplan con las especificaciones.