Elektronický momentový šroubovák HCT, Maximální krouticí moment: 200cNm

Artiklové číslo: 659021 200
Sleva
24 476,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Rozsah krouticího momentu min. 0,4 Nm
Rozsah točivého momentu max. 2 Nm
Rozlišení displeje 0,001 Nm
Upínač bitů F 6,3
Rozhraní Bluetooth®; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 246 mm
Hmotnost celkem 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce ano
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Bezdrátové nabíjení ne
Nabíjecí ano
Indikátor stavu nabití ano
Typ krytí IP IP40
Řada HCT
Označení výrobce Elektronischer Drehmomentschraubendreher HCT
Obal plastový kufr
Oblast EX ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,4
Krouticí moment min., cNm 40
Maximální krouticí moment, Nm 2
Maximální krouticí moment, cNm 200
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Jazyky Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Velikost displeje 1,3 palce
Princip vypínání Elektromechanická aktivace
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika elektronické
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel digitální
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659021 200
EAN / GTIN 4067263138365
Číslo výrobce 659021 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Displej: Velký vysoce kontrastní TFT displej 1,3 palce se širokým pozorovacím úhlem, otočný, pro pohodlné čtení z displeje bez ohledu na použití. S indikací baterie a paměti.
  • Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
  • Šroubování: Je možné programovat až 100 jednotlivých šroubovacích operací. Opakující se šroubovací operace lze shrnout do postupového scénáře (až 10 postupových scénářů, každý s až 10 operacemi). Šroubovací operace a postupové scénáře je možné programovat jak přímo na klíči, tak také pohodlně pomocí aplikace.
  • Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a v mobilním provedení. Momentový šroubovák má obousměrné rozhraní, lze jej však ovládat i samostatně (bez aplikace).
  • Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows je potřeba rádiový přijímač (dongle) Bluetooth® č. 498999 STICK (licence) a softwarová aplikace pro Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
  • Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času).
  • Datový výstup: Možné pomocí Bluetooth® nebo USB-C. Pomocí Bluetooth®: Pomocí aplikace formou souboru .csv nebo přímo na momentovém šroubováku pomocí HID rozhraní pro jednoduchou a pohodlnou digitální dokumentaci. Pomocí USB-C-rozhraní: Data je možné exportovat jako soubor .csv.
  • Rádiové schválení: Momentové šroubováky s rozhraním Bluetooth® mají platné schválení pro bezdrátový provoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, Norsku, Turecku a Velké Británii.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení šroubovacích operací a postupových scénářů. Kromě toho lze nastavit, že v případě chybného dotažení šroubu je možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
  • Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji, dobře viditelný LED kruh 180° s „funkcí semaforu“) a akustické (bzučák). Haptické a akustické varovné signály lze libovolně deaktivovat.
  • Třída ochrany IP40.
  • 2složková rukojeť momentového šroubováku zajišťuje speciální ergonomii a vysoký přenos síly.
  • Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
  • Čas a datum na momentovém šroubováku se aktualizuje automaticky, jakmile je výrobek spojen s aplikací.
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
  • Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
  • Tolerance: Můžete nastavit tři typy tolerance. Relativní tolerance v %, absolutní tolerance v nastavených jednotkách a toleranční pásmo.
  • Rychlovýměnná spojovací stopka s magnetickým držákem pro bity.
  • Měrné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Režimy: zobrazující krouticí moment; vypínací krouticí moment.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Při použití zkoušečky krouticího momentu HCT ve spojení s momentovým klíčem HCT:
  • Současné zobrazení naměřených hodnot momentového klíče HCT a zkoušečky krouticího momentu HCT na displeji zkoušečky krouticího momentu.
  • Zobrazení a automatické vyhodnocení maximálních hodnot dosažených momentovým klíčem HCT a zkoušečkou krouticího momentu HCT.
  • Momentové klíče HCT, které jsou zablokované z důvodu přetížení, můžete opět aktivovat pomocí zkoušečky krouticího momentu. (po aktivaci doporučujeme kalibrace momentových klíčů HCT)

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Krouticí moment: Ve směru a proti směru hodinových ručiček± 2 %.

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C, 1 komerčně dostupný akumulátor Li-Ion typ 18650 3,6 V/3 400 mA (nabíjení možné přímo v nástroji přes konektor USB-C). Včetně stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

Vhodné přídavné akumulátory k dostání pod č. 081574 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně k dostání pod č. 081590 4ULTRA. Momentový šroubovák GARANT můžete pomocí brány č. 650022 GATEWAY integrovat prostřednictvím open protocol do každého nadřazeného systému (např. MES).
Momentový šroubovák GARANT je dostupný pod č. 659023 i jako varianta bez Bluetooth®.
Tento výrobek lze také připojit k PC nebo notebooku pomocí HCT Smart Dongle č. 498998 STICK přes rozhraní HID (bez softwaru).

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Používejte pro vnitřní měření.
  • Používejte pro pravý a levý závit.
  • Používejte pouze v rámci specifikací uvedených v technických údajích.
  • Zejména dodržujte dovolený rozsah měření a uvedenou přesnost.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte v čistém prostředí bez prachu, aby nedocházelo k chybám při měření.
  • Používejte pouze v kombinaci s vhodnými nasazovacími hlavicemi, které odpovídají svým tvarem a provedením.
  • Nechte momentový klíč pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako mechanické nářadí
  • (např.
  • páčení, zatloukání, seřizování).
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, nárazům a rázům.
  • Používejte opatrně (netlačte až za doraz).
  • Dodržujte podmínky prostředí (žádné vysoké teploty, žádná výbušná atmosféra).
  • Neprovádějte žádné nedovolené změny.
  • Kryt otvírejte pouze v místě víčka přihrádky na baterie pro výměnu baterií.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, klíče na vnitřní šestihran, pevné přepínatelné ráčny a šroubovacího nástavce.
  • Nemontujte žádné komponenty, které nevyhovují specifikaci.