Obojstranný otvorený kľúč 6X7

Č. pol.: 610600 6X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 142 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 6 mm
Rozmer cez steny 2 7 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 120 mm
maximálna šírka rozovretia b1 16 mm
maximálna šírka rozovretia b2 18 mm
maximálna výška rozovretia h 4 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610600 6X7
EAN/GTIN 4062406220167

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka