{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 270 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 58 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 24X26 | |
EAN/GTIN | 4062406220402 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 24X26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
941 kus/y s okamžitým dodaním
11,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním
8,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 | 54 | 54 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 58 | 58 | 58 |
maximálna výška rozovretia h | 9 | 9 | 9 |
Rozmer cez steny 2 | 26 | 26 | 26 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |