{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 60 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 66 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 27X30 | |
EAN/GTIN | 4062406220426 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 27X30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
815 kus/y s okamžitým dodaním
15,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 180 kus/y s okamžitým dodaním
11,24 €
5,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 026 kus/y s okamžitým dodaním
11,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b1 | 60 | 60 | 60 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 66 | 66 | 66 |
maximálna výška rozovretia h | 10 | 10 | 10 |
Rozmer cez steny 1 | 27 | 27 | 27 |
Rozmer cez steny 2 | 30 | 30 | 30 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |