Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 6X7mm

Št. art.: 610600 6X7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.027 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 6 mm
Zev ključa 2 7 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 120 mm
maksimalna širina zeva b1 16 mm
Maksimalna širina zeva b2 18 mm
maksimalna višina zeva h 4 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 610600 6X7
EAN/GTIN 4062406220167
Številka proizvajalca 610600 6X7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.