{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 18 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 40 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 43 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 7 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220327 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 18X19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
854 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
842 kus/y s okamžitým dodaním
5,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 105 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b1 | 40 | 40 | 40 |
maximálna výška rozovretia h | 7 | 7 | 7 |
Dĺžka kľúča L | 220 | 220 | 220 |
Rozmer cez steny 1 | 18 | 18 | 18 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |